U34120.015.0056 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.550 İnç Havşa, 500pk | 32mk46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34120.015.0056 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.550 İnç Havşa, 500PK | AG2WKX 32MK46

GRAINGER U34120.015.0056 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.550 İnç Havşa, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WKX Model: U34120.015.0056Çapraz Referans: 32MK46 / 163Y05

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€24.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.313 ila 0.375 "
Baş Dia.0.268 ila 0.294 "
Baş yüksekliği0.04 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.55 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)260 Lbs.
Gerilme direnci350 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34120.015.0056 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.550 İnç Havşa, 500PK
€24.23 / paket