U34121.009.0036 | Kör Perçin 3/32 İnç X 0.500 İnç Kubbe, 500pk | 32mk58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34121.009.0036 Blind Rivet 3/32 Inch X 0.500 Inch Dome, 500PK | AG2WFN 32MK58

GRAINGER U34121.009.0036 Kör Perçin 3/32 İnç X 0.500 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WFN Model: U34121.009.0036Çapraz Referans: 32MK58 / 163Y14
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
€17.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#41
Kavrama aralığı0.251 ila 0.375 "
Baş Dia.0.178 ila 0.198 "
Baş yüksekliği0.032 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.097 ila 0.100 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.5 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)90 Lbs.
Gerilme direnci120 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34121.009.0036 Kör Perçin 3/32 İnç X 0.500 İnç Kubbe, 500PK
€17.10 / paket