Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34121.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.362 İnç Kubbe, 500PK | AG2WLM 32MK69

GRAINGER U34121.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.362 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WLM Model: U34121.015.0053Çapraz Referans: 32MK69 / 163Y25
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
€35.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.05 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.362 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)260 Lbs.
Gerilme direnci350 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürün Detayı:

  • 32MK69, 5NPC7'nin önerilen bir yerine geçer

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34121.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.362 İnç Kubbe, 500PK
€35.52 / paket