U34122.012.0048 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.650 İnç Flanş, 500pk | 32mk94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34122.012.0048 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.650 İnç Flanş, 500PK | AG2WMP 32MK94

GRAINGER U34122.012.0048 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.650 İnç Flanş, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WMP Model: U34122.012.0048Çapraz Referans: 32MK94 / 163Y50
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
€27.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.360 ila 0.390 "
Baş yüksekliği0.065 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.65 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)170 Lbs.
Gerilme direnci220 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34122.012.0048 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.650 İnç Flanş, 500PK
€27.50 / paket