U34122.018.0063 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.387 İnç Flanş, 250pk | 32ml02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34122.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.387 İnç Flanş, 250PK | AG2WMT 32ML02

GRAINGER U34122.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.387 İnç Flanş, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WMT Model: U34122.018.0063Çapraz Referans: 32ML02 / 163Y53

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€32.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.600 ila 0.650 "
Baş yüksekliği0.092 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.387 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)380 Lbs.
Gerilme direnci500 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34122.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.387 İnç Flanş, 250PK
€32.20 / paket