U34122.018.0612 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.950 İnç Flanş, 250pk | 32ml07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34122.018.0612 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.950 Inch Flange, 250PK | AG2WMY 32ML07

GRAINGER U34122.018.0612 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.950 İnç Flanş, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WMY Model: U34122.018.0612Çapraz Referans: 32ML07 / 163Y58

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€37.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.626 ila 0.750 "
Baş Dia.0.600 ila 0.650 "
Baş yüksekliği0.092 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.95 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)380 Lbs.
Gerilme direnci500 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürün Detayı:

  • 32ML07, 5RUC1'in önerilen bir alternatifidir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34122.018.0612 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.950 İnç Flanş, 250PK
€37.91 / paket