U34125.018.6769 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.760 İnç Kubbe, 250pk | 32dk79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34125.018.6769 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.760 İnç Kubbe, 250PK | AG2WYB 32MN79

GRAINGER U34125.018.6769 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.760 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WYB Model: U34125.018.6769Çapraz Referans: 32MN79 / 164A80

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€23.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.378 ila 0.563 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.76 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)292 Lbs.
Gerilme direnci471 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34125.018.6769 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.760 İnç Kubbe, 250PK
€23.94 / paket