U34125.018.6914 | Kör Perçin 3/16 İnç 1.063 İnç Kubbe, 250pk | 32mk36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34125.018.6914 Kör Perçin 3/16 İnç 1.063 İnç Kubbe, 250PK | AG2WKM 32MK36

GRAINGER U34125.018.6914 Kör Perçin 3/16 İnç 1.063 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WKM Model: U34125.018.6914Çapraz Referans: 32MK36 / 163X95

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€33.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.500 ila 0.882 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu1.063 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)292 Lbs.
Gerilme direnci471 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34125.018.6914 Kör Perçin 3/16 İnç 1.063 İnç Kubbe, 250PK
€33.31 / paket