U34126.012.4446 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.512 İnç Flanş, 500pk | 32mr15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34126.012.4446 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.512 İnç Flanş, 500PK | AG2XAM 32MR15

GRAINGER U34126.012.4446 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.512 İnç Flanş, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XAM Model: U34126.012.4446Çapraz Referans: 32MR15 / 164C38

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€40.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.189 ila 0.378 "
Baş Dia.0.360 ila 0.390 "
Baş yüksekliği0.065 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.512 "
Perçin MalzemesiAlüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)157 Lbs.
Gerilme direnci224 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34126.012.4446 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.512 İnç Flanş, 500PK
€40.83 / paket