U34126.015.5355 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.472 İnç Flanş, 500pk | 32mr20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34126.015.5355 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.472 İnç Flanş, 500PK | AG2XAQ 32MR20

GRAINGER U34126.015.5355 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.472 İnç Flanş, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XAQ Model: U34126.015.5355Çapraz Referans: 32MR20 / 164C41

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€27.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.126 ila 0.315 "
Baş Dia.0.448 ila 0.488 "
Baş yüksekliği0.075 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.472 "
Perçin MalzemesiAlüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)224 Lbs.
Gerilme direnci359 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34126.015.5355 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.472 İnç Flanş, 500PK
€27.44 / paket