U34127.015.5688 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.661 İnç Kubbe, 500pk | 32dk92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34127.015.5688 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.661 İnç Kubbe, 500PK | AG2WYG 32MN92

GRAINGER U34127.015.5688 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.661 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WYG Model: U34127.015.5688Çapraz Referans: 32MN92 / 164A85

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€43.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.315 ila 0.500 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.05 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.661 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)224 Lbs.
Gerilme direnci359 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34127.015.5688 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.661 İnç Kubbe, 500PK
€43.33 / paket