U34133.012.4143 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.390 İnç Flanş, 500pk | 32mr55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34133.012.4143 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.390 İnç Flanş, 500PK | AG2XBF 32MR55

GRAINGER U34133.012.4143 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.390 İnç Flanş, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XBF Model: U34133.012.4143Çapraz Referans: 32MR55 / 164C55
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
€51.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.039 ila 0.189 "
Baş Dia.0.238 ila 0.262 "
Baş yüksekliği0.04 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.39 "
Perçin MalzemesiÇelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)247 Lbs.
Gerilme direnci314 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34133.012.4143 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.390 İnç Flanş, 500PK
€51.54 / paket