U34142.012.0044 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.400 İnç Kubbe, 500pk | 32ml81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34142.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Dome, 500PK | AG2WQX 32ML81

GRAINGER U34142.012.0044 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.400 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WQX Model: U34142.012.0044Çapraz Referans: 32ML81 / 163Z28

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€26.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.188 ila 0.250 "
Baş Dia.0.238 ila 0.262 "
Baş yüksekliği0.04 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.4 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)420 Lbs.
Gerilme direnci530 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34142.012.0044 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.400 İnç Kubbe, 500PK
€26.34 / paket