U34180.018.0616 | Kör Perçin 3/16 İnç 1.200 İnç Kubbe, 250pk | 32mm29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34180.018.0616 Kör Perçin 3/16 İnç 1.200 İnç Kubbe, 250PK | AG2WTN 32MM29

GRAINGER U34180.018.0616 Kör Perçin 3/16 İnç 1.200 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WTN Model: U34180.018.0616Çapraz Referans: 32MM29 / 163Z69
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
€79.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.876 ila 1.000 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu1.2 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)950 Lbs.
Gerilme direnci1200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34180.018.0616 Kör Perçin 3/16 İnç 1.200 İnç Kubbe, 250PK
€79.52 / paket