U34180.025.0084 | Kör Perçin 1/4 İnç X 0.500 İnç Kubbe, 100pk | 32mm30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34180.025.0084 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.500 İnç Kubbe, 100PK | AG2WTP 32MM30

GRAINGER U34180.025.0084 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.500 İnç Kubbe, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WTP Model: U34180.025.0084Çapraz Referans: 32MM30 / 163Z70
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
€57.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap BoyutuF
Kavrama aralığı0.188 ila 0.250 "
Baş Dia.0.475 ila 0.525 "
Baş yüksekliği0.08 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.257 ila 0.261 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu0.5 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)1700
Gerilme direnci2100 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürün Detayı:

  • 32MM30, 5RTV6'nın önerilen bir alternatifidir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34180.025.0084 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.500 İnç Kubbe, 100PK
€57.37 / paket