U34180.025.0812 | Kör Perçin 1/4 İnç 10 İnç Kubbe, 100pk | 32mm34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34180.025.0812 Kör Perçin 1/4 İnç 10 İnç Kubbe, 100PK | AG2WTU 32MM34

GRAINGER U34180.025.0812 Kör Perçin 1/4 İnç 10 İnç Kubbe, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WTU Model: U34180.025.0812Çapraz Referans: 32MM34 / 163Z74

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€82.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap BoyutuF
Kavrama aralığı0.626 ila 0.750 "
Baş Dia.0.475 ila 0.525 "
Baş yüksekliği0.08 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.257 ila 0.261 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu1"
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)1700
Gerilme direnci2100 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34180.025.0812 Kör Perçin 1/4 İnç 10 İnç Kubbe, 100PK
€82.14 / paket