U34181.015.0056 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.550 İnç Flanş, 500pk | 32mm43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34181.015.0056 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.550 İnç Flanş, 500PK | AG2WTY 32MM43

GRAINGER U34181.015.0056 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.550 İnç Flanş, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WTY Model: U34181.015.0056Çapraz Referans: 32MM43 / 163Z78
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
€89.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.313 ila 0.375 "
Baş Dia.0.448 ila 0.488 "
Baş yüksekliği0.075 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.55 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)650 Lbs.
Gerilme direnci820 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34181.015.0056 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.550 İnç Flanş, 500PK
€89.21 / paket