U34181.018.0612 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.950 İnç Flanş, 250pk | 32mm51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34181.018.0612 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.950 İnç Flanş, 250PK | AG2WUD 32MM51

GRAINGER U34181.018.0612 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.950 İnç Flanş, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WUD Model: U34181.018.0612Çapraz Referans: 32MM51 / 163Z83

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€233.05 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.626 ila 0.750 "
Baş Dia.0.600 ila 0.650 "
Baş yüksekliği0.092 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.95 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)950 Lbs.
Gerilme direnci1200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34181.018.0612 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.950 İnç Flanş, 250PK
€233.05 / paket