U34185.018.6567 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.689 İnç Kubbe, 250pk | 32mp43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34185.018.6567 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.689 İnç Kubbe, 250PK | AG2WZR 32MP43

GRAINGER U34185.018.6567 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.689 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WZR Model: U34185.018.6567Çapraz Referans: 32MP43 / 164C18

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€61.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.252 ila 0.441 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.689 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)919 Lbs.
Gerilme direnci1076 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34185.018.6567 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.689 İnç Kubbe, 250PK
€61.01 / paket