U34185.018.6961 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.937 İnç Kubbe, 250pk | 32mp46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34185.018.6961 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.937 İnç Kubbe, 250PK | AG2WZV 32MP46

GRAINGER U34185.018.6961 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.937 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WZV Model: U34185.018.6961Çapraz Referans: 32MP46 / 164C21

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€67.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.500 ila 0.689 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.937 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)919 Lbs.
Gerilme direnci1076 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34185.018.6961 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.937 İnç Kubbe, 250PK
€67.65 / paket