U34330.018.0064 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.416 İnç Kubbe, 250pk | 32mr69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34330.018.0064 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.416 İnç Kubbe, 250PK | AG2XBQ 32MR69

GRAINGER U34330.018.0064 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.416 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XBQ Model: U34330.018.0064Çapraz Referans: 32MR69 / 164C64

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€223.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Yapısal
Matkap Boyutu#10
Kavrama aralığı0.062 ila 0.250 "
Baş Dia.0.400 "
Baş yüksekliği0.087 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.194 ila 0.204 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.416 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)1278
Gerilme direnci919 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34330.018.0064 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.416 İnç Kubbe, 250PK
€223.57 / paket