U48170.016.0037 | Makine Vidası Düz ​​8-32 X 3/8 Uzunluk, 50pk | 31jt54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U48170.016.0037 Machine Screw Flat 8-32 X 3/8 Length, 50PK | AH3EHX 31JT54

GRAINGER U48170.016.0037 Makine Vidası Yassı 8-32 X 3/8 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EHX Model: U48170.016.0037Çapraz Referans: 31JT54
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
€5.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu# 8-32
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.045 ila 0.054 "
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.285 ila 0.312 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 8 "
MalzemePirinç
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)2.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U48170.016.0037 Makine Vidası Yassı 8-32 X 3/8 Boy, 50PK
€5.79 / paket