ANA FİLTRE A.Ş. MF0626889 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 6.94 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 5.06 " |
Patlama basıncı | 261 PSI |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 3 |
akış | Dıştan içe |
Akış hızı | 40 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 6.94 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 16 UNF |
Konu Boyutu | 1.5 " |
Üst OD | 5.06 " |
PLATFORM | Model | + | Filtre Boyutu | Alt OD | Patlama basıncı | Akış hızı | Conta Malzemesi | Yükseklik | mikron | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0457210 | Spin-On Hidrolik Filtre | - | 4.606 " | - | - | - | 11.657 | - | €106.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0457213 | Spin-On Hidrolik Filtre | - | 3.75 " | 261 | 26 dev / dak | iyi | 7.88 " | 25 | €55.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0457219 | Spin-On Hidrolik Filtre | 625 metrekare İnç | 4.606 " | 783 PSI | 79 dev / dak | iyi | 11.657 | 5 | €98.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0457220 | Spin-On Hidrolik Filtre | 625 metrekare İnç | 4.606 " | 783 | 79 dev / dak | iyi | 11.657 " | 15 | €100.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0457222 | Spin-On Hidrolik Filtre | 420 metrekare İnç | 4.606 " | 783 PSI | 79 dev / dak | iyi | 11.657 | 10 | €76.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0457224 | hidrolik Filtre | - | 5.06 " | 261 | 40 dev / dak | iyi | 6.94 " | 10 | €59.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0457229 | Spin-On Hidrolik Filtre | - | 5.06 " | 261 PSI | 40 dev / dak | iyi | 6.94 | 25 | €59.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00