U48210.025.0250 | Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 2-1/2 Uzunluk, 50pk | 31ju33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U48210.025.0250 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 2-1/2 Uzunluk, 50PK | AG2HQL 31JU33

GRAINGER U48210.025.0250 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 2-1/2 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HQL Model: U48210.025.0250Çapraz Referans: 31JU33 / 127L79
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
€77.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.064 ila 0.075 "
BitişSade
Baş Dia.0.443 ila 0.472 "
Baş yüksekliği0.16 ila 0.175 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2.5 "
MalzemePirinç
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7415338050

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U48210.025.0250 Makine Vidası Yuvarlak 1/4-20 X 2-1/2 Boy, 50PK
€77.65 / paket