U48300.019.0100 | Makine Vidası Düz ​​Pirinç 10-24 X 1 Uzunluk, 50pk | 31ju56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U48300.019.0100 Makine Vidası Düz ​​Pirinç 10-24 X 1 Uzunluk, 50PK | AH3EMD 31JU56

GRAINGER U48300.019.0100 Makine Vidası Yassı Pirinç 10-24 X 1 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EMD Model: U48300.019.0100Çapraz Referans: 31JU56 / 127M03
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
€17.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
Dia./Thread Boyutu# 10-24
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.333 ila 0.362 "
kafa TipiDüz
uzunluk1"
MalzemePirinç
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)4.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U48300.019.0100 Makine Vidası Yassı Pirinç 10-24 X 1 Boy, 50PK
€17.10 / paket