U49876.015.0075 | Ahşap Vidası Düz ​​#7 3/4 İnç Pirinç, 100pk | 31jg07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U49876.015.0075 Ahşap Vidası Düz ​​#7 3/4 İnç Pirinç, 100PK | AG2GAC 31JG07

GRAINGER U49876.015.0075 Düz Ağaç Vidası #7 3/4 İnç Pirinç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GAC Model: U49876.015.0075Çapraz Referans: 31JG07
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
€12.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.268 ila 0.305 "
Baş yüksekliği0.091 "
kafa TipiDüz
uzunluk3 / 4 "
MalzemePirinç
beden#7
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U49876.015.0075 Düz Ağaç Vidası #7 3/4 İnç Pirinç, 100PK
€12.97 / paket