U51000.100.0375 | Altıgen Kapak Vidası 18-8 Ss 1-8x3-3/4, 5pk | 29dn88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51000.100.0375 Altıgen Başlıklı Vida 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK | AH2HRQ 29DN88

GRAINGER U51000.100.0375 Altıgen Başlı Vida 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2HRQ Model: U51000.100.0375Çapraz Referans: 29DN88
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
€80.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1-8
BitişPaslanmaz çelik
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiStandart
Kafa Genişliği1.45 ila 1.5 "
uzunluk3.75 "
Min. Diş Uzunluğu2.250 "
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci85,000 - 150,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.42
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.01
Gemi genişliği (cm)16.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51000.100.0375 Altıgen Başlı Vida 18-8 Ss 1-8X3-3/4, 5PK
€80.69 / paket