Grainger U51044.037.0150 | 31kh21 Omuz Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51044.037.0150 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 5/16-18, 2PK | AG2KQE 31KH21

GRAINGER U51044.037.0150 Omuz Vidası İngiliz 18-8 Paslanmaz Çelik 5/16-18, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KQE Model: U51044.037.0150Çapraz Referans: 31KH21 / 163V83
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
€22.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu3 / 16 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.0.543 ila 0.562 "
Baş yüksekliği0.24 ila 0.25 "
Kafa tarzıtırtıklı
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Başı Yüksekliği3 / 8 "
Omuz Dia.3 / 8 "
Omuz genişliği1.5 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1 / 2 "
Konu Boyutu5 / 16-18
Tipimparatorluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51044.037.0150 Omuz Vidası İngiliz 18-8 Paslanmaz Çelik 5/16-18, 2PK
€22.47 / paket