CRYDOM CKR24 Serisi, Solid State Röle
stil | Model | Amper | Giriş Gerilimi | Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri | voltaj Çıkışı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CKRD2410 | 10 | 4.5-32 VDC | 10A | 24 280-VAC | €104.00 | |
A | CKRD4810 | 10 | 4.5-32 VDC | 10A | 48 530-VAC | €118.30 | |
A | CKRD2420 | 20 | 4.5-32 VDC | 20A | 24 280-VAC | €113.24 | |
A | CKRA4820 | 20 | 90 280-VAC | 20A | 24 530-VAC | €136.62 | |
A | CKRD4820 | 20 | 4.5-32 VDC | 20A | 48 530-VAC | €130.79 | |
A | CKRD2430 | 30 | 4.5-32 VDC | 30A | 24 280-VAC | €120.50 | |
A | CKRD243010 | 30 | 4.5-32 VDC | 30A | 24 280-VAC | €119.12 | |
A | CKRD4830 | 30 | 4.5-32 VDC | 30A | 48 530-VAC | €146.93 | |
A | CKRD483010 | 30 | 4.5-32 VDC | 30A | 48 530-VAC | €156.37 | |
A | CKRA4830 | 30 | 90 280-VAC | 30A | 24 530-VAC | €158.92 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektronik HID Balastları
- Sandalye El Arabaları
- Alüminize Davlumbaz Eldivenleri ve Kolları
- Diggers Asfaltlama Kırıcıları ve Kırıcılar
- Filtreli Santrifüj Besleme Vantilatörleri Daha Az Sürücü Pkg
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Santrifüj Pompaları
- Pompalar
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Su Kalitesi ve Arıtma
- MUELLER INDUSTRIES burç
- PARKER Tee Bağlayıcı
- DAYTON Kayış Tahrikli Downblast Vantilatörler
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Otomatik Valf Diskleri
- USA SEALING Grafit Flanş Contası, 3-3/4 İnç Dış Çap
- HOFFMAN Yarım Boy Yan Paneller
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5-44 Unf Lh
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC Yağmurlama Sistemi 22-1/2 Derece. Sokak Dirsekleri, Tıkaç x Soket
- EATON SV1-10-3/3M/3R Serisi Solenoid Valfler