Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51110.031.0050 Makine Vidası 5/16-18 X 1/2 Uzunluk, 25PK | AG2KRR 31KJ26

GRAINGER U51110.031.0050 Makine Vidası 5/16-18 X 1/2 Boy, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KRR Model: U51110.031.0050Çapraz Referans: 31KJ26 / 127P02

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€8.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.072 ila 0.084 "
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.556 ila 0.597 "
kafa TipiDüz
uzunluk1 / 2 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158082

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51110.031.0050 Makine Vidası 5/16-18 X 1/2 Boy, 25PK
€8.45 / paket