U51211.025.0200 | Makine Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 2 Uzunluk, 50pk | 31jv06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51211.025.0200 Machine Screw Stainless Steel 1/4-20 X 2 Length, 50PK | AG2HRP 31JV06

GRAINGER U51211.025.0200 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 2 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HRP Model: U51211.025.0200Çapraz Referans: 31JV06 / 127M52
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
€28.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişSade
Baş Dia.0.443 ila 0.472 "
Baş yüksekliği0.16 ila 0.175 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7318158082

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51211.025.0200 Makine Vidası Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 2 Boy, 50PK
€28.86 / paket