Parker H6-63 | Hidrolik Bağlayıcı Erkek 3/4 In | 31a893 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER H6-63 Hidrolik Kaplin Erkek 3/4 In | AC4XQT 31A893

PARKER H6-63 Hidrolik Bağlayıcı Erkek 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XQT Model: H6-63Çapraz Referans: 31A893
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
€48.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 4 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişChromium 6 Ücretsiz
Akış hızı28 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç2500 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıH6-63
Boru Boyutu NPT3 / 4 "
Conta MalzemesiBuna-N
KapatÇift
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 4 "-14
TipKuplör Erkek Yarım
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBağlantı TürüAkış hızı+Maks. BasınçParker KavşağıConta MalzemesiKonu BoyutuÜcret
PARKER 6601-12-12 Hidrolik Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç NPTF, Kavşak, Çelik | AC4XMQ 31A822 6601-12-12Bağlayıcı (Gövde)NPTF28 Gal / dakikaBağlama4000 psi6601-12-12Nitril3 / 4-14 "€125.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER H6-63 Hidrolik Bağlayıcı Erkek 3/4 In
€48.08 / Adet