Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51300.025.0050 Machine Screw 1/4-20 X 1/2 Length, 50PK | AG2HTE 31JV32

GRAINGER U51300.025.0050 Makine Vidası 1/4-20 X 1/2 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HTE Model: U51300.025.0050Çapraz Referans: 31JV32 / 127M78
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
€11.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#3
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.442 ila 0.477 "
kafa TipiDüz
uzunluk1 / 2 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318158082

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51300.025.0050 Makine Vidası 1/4-20 X 1/2 Boy, 50PK
€11.83 / paket