U51500.037.0100 | Taşıyıcı Cıvata Kare 18-8 3/8-16 X 1 İnç, 100pk | 31ja97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51500.037.0100 Taşıyıcı Cıvata Kare 18-8 3/8-16 X 1 İnç, 100PK | AG2FKF 31JA97

GRAINGER U51500.037.0100 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 3/8-16 X 1 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FKF Model: U51500.037.0100Çapraz Referans: 31JA97
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
€42.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu3 / 8 "
BitişSade
Baş Dia.0.782 ila 0.844 "
Baş yüksekliği0.188 ila 0.208 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.188 ila 0.219 "
Kare Genişliği0.368 ila 0.388 "
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318152051

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51500.037.0100 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 3/8-16 X 1 İnç, 100PK
€42.42 / paket