U51500.050.0600 | Taşıyıcı Cıvata Kare 18-8 1/2-13 X 6 İnç, 10pk | 31jc18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51500.050.0600 Taşıyıcı Cıvata Kare 18-8 1/2-13 X 6 İnç, 10PK | AG2FKY 31JC18

GRAINGER U51500.050.0600 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 1/2-13 X 6 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FKY Model: U51500.050.0600Çapraz Referans: 31JC18
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
€27.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 2 "
BitişSade
Baş Dia.1.032 ila 1.094 "
Baş yüksekliği0.25 ila 0.27 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk6"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Kare Yükseklik0.25 ila 0.281 "
Kare Genişliği0.492 ila 0.515 "
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152051

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51500.050.0600 Taşıyıcı Cıvatası Kare 18-8 1/2-13 X 6 İnç, 10PK
€27.68 / paket