Grainger U51530.025.0300 | 35yv02 Çamurluk Yıkayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51530.025.0300 Washer 1/4 Bolt 18-8 Stainless Steel 3 Outside Diameter, 50PK | AH6FDW 35YV02

GRAINGER U51530.025.0300 Pul 1/4 Cıvata 18-8 Paslanmaz Çelik 3 Dış Çap, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6FDW Model: U51530.025.0300Çapraz Referans: 35YV02 / 156D37

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€104.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
yaklaşık paket adet50
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 4 "
sınıf18-8
Dia İçinde.9 / 32 "
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.3"
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Kalınlık0.065 "
Kalınlık Toleransı0.047 ila 0.080 "
Yıkayıcı TipiÇamurluk Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.61
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51530.025.0300 Pul 1/4 Cıvata 18-8 Paslanmaz Çelik 3 Dış Çap, 50PK
€104.30 / paket