Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51660.019.0100 Sac Levha Vida Tavası #10-16 1 İnç, 100PK | AG2HBM 31JN09

GRAINGER U51660.019.0100 Kılavuz Sac Vida Tavası #10-16 1 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HBM Model: U51660.019.0100Çapraz Referans: 31JN09 / 155W08

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€25.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Metal Vidaya Dokunma
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.357 ila 0.373 "
Baş yüksekliği0.122 ila 0.133 "
kafa TipiTava
uzunluk1"
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#10
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51660.019.0100 Kılavuz Sac Vida Tavası #10-16 1 İnç, 100PK
€25.40 / paket