Lumapro 23nu65 | Dolap Altı Armatür 8 Watt 120 V | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 23NU65 Kabin Altı Armatürü 8 Watt 120 V | AF7YRU

LUMAPRO 23NU65 Dolap Altı Armatür 8 Watt 120 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7YRU Modeli: 23NU65

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€77.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Undercabinet Fikstürü
Ortam Sıcaklığı Aralık32 ila 100 Derece F
Balast Miktarı2
Balast TipiElektronik
Fikstür TipiEklenti
Fikstür Watt26
Yükseklik1.25 "
Konut FinishBeyaz
Gövde Malzemesi20 Ayar Çelik
Lamba dahilYok hayır
Lamba Miktarı2
Lamba TipiF13T5
Lamba Watt13
uzunluk42.25 "
lens TipiBeyaz Akrilik
MontajAlt dolap
Anahtar TürüAÇIK KAPALI
Gerilim120
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.85
Gemi yüksekliği (cm)116.84
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)3.97
HS kodu9405406000

Ürün Detayı:

  • Lamba (Floresan)
  • Özel Özellikler: 6 ft. 16/3 Kordon

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 23NU65 Dolap Altı Armatür 8 Watt 120 V
€77.70 / Adet