Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51680.016.0250 Tap Sheet Metal Screw Flat #8-18 2-1/2 Inch, 100PK | AG2HCW 31JN41

GRAINGER U51680.016.0250 Kılavuz Sac Vida Düz #8-18 2-1/2 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HCW Model: U51680.016.0250Çapraz Referans: 31JN41 / 155W14
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
€20.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Metal Vidaya Dokunma
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.285 ila 0.312 "
Baş yüksekliği0.1 "
kafa TipiDüz Havşa Başlı
uzunluk2.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#8
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51680.016.0250 Kılavuz Sac Vida Düz #8-18 2-1/2 İnç, 100PK
€20.21 / paket