U51862.019.0200 | Makine Vidalı Kafes Paslanmaz Çelik 10-24 X 2 Uzunluk, 50pk | 31kj39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51862.019.0200 Makine Vidalı Kafes Paslanmaz Çelik 10-24 X 2 Uzunluk, 50PK | AG2KTA 31KJ39

GRAINGER U51862.019.0200 Makina Vidalı Makas Paslanmaz Çelik 10-24 X 2 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KTA Model: U51862.019.0200Çapraz Referans: 31KJ39 / 127P15
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
€12.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişSade
Baş Dia.0.425 ila 0.448 "
Baş yüksekliği0.103 ila 0.118 "
kafa Tipidemet
uzunluk2"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318154000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51862.019.0200 Makina Vidalı Makas Paslanmaz Çelik 10-24 X 2 Boy, 50PK
€12.22 / paket