HERKULES OFC4 Filtre Kırıcı 18 Ton
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kırıcı Filtre |
Kapasite | 1 ila 4 Filtre |
Oda Derinliği | 9" |
Hazne Yüksekliği | 20-1 / 8 " |
Hazne Genişliği | 9" |
Çevrim Süresi | 35 ila 55 Saniye |
İşletme basıncı | 100-120 psi |
Genel Derinlik | 27.5 " |
Toplam yükseklik | 66 " |
toplam Genişlik | 27.5 " |
Tip | Hava Kumandalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 290.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 172.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFC5 | 27.75 " | 77.5 " | 27.75 " | €24,309.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00