Grainger U51866.016.0075 | 31jg34 Ağaç Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51866.016.0075 Ahşap Vidası Yuvarlak #8 3/4 İnç Paslanmaz Çelik Phillips, 100PK | AG2GBB 31JG34

GRAINGER U51866.016.0075 Ağaç Vidası Yuvarlak #8 3/4 İnç Paslanmaz Çelik Phillips, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GBB Model: U51866.016.0075Çapraz Referans: 31JG34 / 163T17
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
€19.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
Baş Dia.0.287 ila 0.309 "
Baş yüksekliği0.107 ila 0.12 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3 / 4 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#8
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51866.016.0075 Ağaç Vidası Yuvarlak #8 3/4 İnç Paslanmaz Çelik Phillips, 100PK
€19.96 / paket