U70411.025.0175 | Kamalı Dübel 1/4 1-3/4 Çinko kaplamalı Karbon Çelik, 50pk | 31jp09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70411.025.0175 Kama Dübel 1/4 1-3/4 Çinko Kaplama Karbon Çelik, 50PK | AG2HFT 31JP09

GRAINGER U70411.025.0175 Kamalı Ankraj 1/4 1-3/4 Çinko Kaplı Karbon Çelik, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HFT Model: U70411.025.0175Çapraz Referans: 31JP09
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
€19.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu1.75 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 / 8 "
Min. Gömme1.125 "
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu1 / 2 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1870

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70411.025.0175 Kamalı Ankraj 1/4 1-3/4 Çinko Kaplı Karbon Çelik, 50PK
€19.32 / paket