MAUDLIN PRODUCTS MSC031-20 Oluklu Altlık, Yedek Paket, C .031 x 4 x 4 İnç, PK 20
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oluklu Altlık |
uzunluk | 4" |
Malzeme | 302 / 304 Paslanmaz Çelik |
Parça sayısı | 20 parça. |
Yuvası Genişliği | 1 1 / 4 " |
Kalınlık | 0.031 " |
genişlik | 4" |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | Parça sayısı | Rockwell Sertliği | Yuvası Genişliği | öfke | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC001-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.25 " | Tam Sert | 0.025mm | +/- 0.0001 " | €75.57 | |
MSC002-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.25 " | Tam Sert | 0.051mm | +/- 0.0001 " | €69.29 | |
MSC003-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.25 " | Tam Sert | 0.076mm | +/- 0.0002 " | €70.35 | |
MSC004-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.25 " | Tam Sert | 0.102mm | +/- 0.0002 " | €69.92 | |
MSC005-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.25 " | Tam Sert | 0.127mm | +/- 0.0003 " | €70.32 | |
MSC010-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.25 " | Tam Sert | 0.254mm | +/- 0.0005 " | €72.91 | |
MSC015-20 | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | - | C35-45 | 1.25 " | Tam Sert | 0.381mm | +/- 0.0005 " | €83.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00