U70411.037.0275 | Kamalı Dübel 3/8 2-3/4 Çinko kaplamalı Karbon Çelik, 25pk | 31jp13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70411.037.0275 Kamalı Dübel 3/8 2-3/4 Çinko Kaplamalı Karbon Çelik, 25PK | AG2HFX 31JP13

GRAINGER U70411.037.0275 Kamalı Ankraj 3/8 2-3/4 Çinko Kaplı Karbon Çelik, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HFX Model: U70411.037.0275Çapraz Referans: 31JP13
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
€26.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu2.75 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3 / 8 "
Min. Gömme1.5 "
iplik uzunluğu1.25 "
Konu Boyutu3 / 8 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3300

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70411.037.0275 Kamalı Ankraj 3/8 2-3/4 Çinko Kaplı Karbon Çelik, 25PK
€26.50 / paket