U70411.062.0450 | Kamalı Dübel 5/8 4-1/2 Çinko Kaplama Karbon Çelik, 5'li | 31jp25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70411.062.0450 Kama Dübel 5/8 4-1/2 Çinko Kaplama Karbon Çelik, 5PK | AH3EFJ 31JP25

GRAINGER U70411.062.0450 Kamalı Dübel 5/8 4-1/2 Çinko Kaplamalı Karbon Çelik, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3EFJ Model: U70411.062.0450Çapraz Referans: 31JP25
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
€20.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu4.5 "
Temel malzemeÇelik
Beton Gömme2.75 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfPuanlanmamış
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı9 / 16 "
Min. Gömme2.75 "
iplik uzunluğu2 5 / 16 "
Konu Boyutu5 / 8-11
Tipkama Çapa
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7480

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70411.062.0450 Kamalı Dübel 5/8 4-1/2 Çinko Kaplamalı Karbon Çelik, 5PK
€20.70 / paket