U70411.075.0700 | Kamalı Dübel 3/4 7 Çinko kaplamalı Karbon Çelik, 2'li | 31jp35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70411.075.0700 Kama Dübel 3/4 7 Çinko Kaplama Karbon Çelik, 2PK | AG2HGV 31JP35

GRAINGER U70411.075.0700 Kamalı Ankraj 3/4 7 Çinko Kaplamalı Karbon Çelik, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HGV Model: U70411.075.0700Çapraz Referans: 31JP35

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€17.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu7"
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2"
Min. Gömme3.25 "
iplik uzunluğu4.5 "
Konu Boyutu3 / 4 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim11880

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70411.075.0700 Kamalı Ankraj 3/4 7 Çinko Kaplamalı Karbon Çelik, 2PK
€17.89 / paket