U70411.087.0800 | Kamalı Dübel 7/8 8 Çinko kaplamalı Karbon Çelik, 2'li | 31jp40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70411.087.0800 Kama Dübel 7/8 8 Çinko Kaplama Karbon Çelik, 2PK | AG2HHA 31JP40

GRAINGER U70411.087.0800 Kamalı Ankraj 7/8 8 Çinko Kaplamalı Karbon Çelik, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HHA Model: U70411.087.0800Çapraz Referans: 31JP40
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
€22.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.7 / 8 "
Çapa Uzunluğu8"
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3.125 "
Min. Gömme4"
iplik uzunluğu3.875 "
Konu Boyutu7 / 8 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim12980

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70411.087.0800 Kamalı Ankraj 7/8 8 Çinko Kaplamalı Karbon Çelik, 2PK
€22.65 / paket