U70411.087.1000 | Kamalı Dübel 7/8 10 Çinko kaplamalı Karbon Çelik, 2'li | 31jp41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70411.087.1000 Wedge Anchor 7/8 10 Zinc-Plated Carbon Steel, 2PK | AG2HHB 31JP41

GRAINGER U70411.087.1000 Kamalı Ankraj 7/8 10 Çinko Kaplamalı Karbon Çelik, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HHB Model: U70411.087.1000Çapraz Referans: 31JP41
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
€29.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.7 / 8 "
Çapa Uzunluğu10 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3.125 "
Min. Gömme4"
iplik uzunluğu3.875 "
Konu Boyutu7 / 8 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim12980

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.65
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70411.087.1000 Kamalı Ankraj 7/8 10 Çinko Kaplamalı Karbon Çelik, 2PK
€29.06 / paket