U70420.062.0450 | Kamalı Dübel 5/8 4-1/2 303/304, 5pk | 31jp58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70420.062.0450 Wedge Anchor 5/8 4-1/2 303/304, 5PK | AG2HHV 31JP58

GRAINGER U70420.062.0450 Kamalı Ankraj 5/8 4-1/2 303/304, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HHV Model: U70420.062.0450Çapraz Referans: 31JP58
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
€58.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu4.5 "
Malzeme303 / 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı9 / 16 "
Min. Gömme2.75 "
iplik uzunluğu2 13 / 16 "
Konu Boyutu5 / 8 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7480

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70420.062.0450 Kamalı Ankraj 5/8 4-1/2 303/304, 5PK
€58.60 / paket